※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

- 背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコート モノタロウ 19079138 - 背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコート モノタロウ 19079138 - 背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコート モノタロウ 19079138 - 背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコート モノタロウ 19079138 - 背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコート モノタロウ 19079138

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコート

(253件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード19079138 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロンベースで通気性も良く、使用感は抜群です。

サイズM 全長(cm)約24 中指長(cm)約7.5 手の平幅(cm)約9.2 材質繊維部/ナイロン100%、コーティング部/ポリウレタン ブラック 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 機能耐酸性、耐アルカリ性・通気性 入数(双)1 用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など 色(手首部)グリーン
注意
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※絶縁用感電の恐れがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※破損やけがの原因となりますので、刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。
※回転する機械に手が巻き込まれる恐れがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19079138 - 66304517 - 背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング モノタロウ 背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング モノタロウ 1双 169 税込186 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 253
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31101306
2023-07-27
用途:
マイカーのメンテナンス

本体の厚みも適当で耐油にも強そうで丈夫で使い易い。

対象商品:
31101306
2023-02-03
用途:
かぶらない

あまり商品自体は、他社やホームセンターと変わりませんが
同じモノタローマークの人は、少ないので それ俺のだよーと言えるから
いいです。

対象商品:
31101306
2022-10-08
用途:
細かい作業もできます

いつも軍手を使っていましたが、何度か使うと汚れが染みてきて手が汚れてしまいますが大丈夫です。耐久性もあって細かい物を扱うのも楽ですリピします。

対象商品:
42814774
2022-08-18
用途:
雑草取り
建設業・工事業

手に馴染みやすく手を汚さないし、価格が安いので重宝です。

対象商品:
31101288
2022-06-21
用途:
屋外作業時
その他業種

表面が滑らかで軽くグリップもあり着脱が楽です。ポケットに入れてもごわつかないのも良い点。

対象商品:
31101306
2022-07-18
用途:
梱包作業用

梱包作業に使用しています。適度な厚みで作業がしやすいです。

対象商品:
31101306
2022-05-18
用途:
バイクのメンテナンス
西沢商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までは軍手を使用していましたが、耐久性や使い勝手を考えると背抜き手袋の方が非常に使い易く、満足のゆく使い心地でした。

対象商品:
31101306
2022-05-21
用途:
DIYや草取りなどの屋外作業、ハイキング・キャンピングにも
昭和硫酸化学工業株式会社 様

とても重宝しています。モノタロウブランドから消えてしまったのは残念な限りです。復活してくださいませんか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする