FCA4-10W フロアケース 書類収納 モノタロウ 19079156 FCA4-10W フロアケース 書類収納 モノタロウ 19079156 FCA4-10W フロアケース 書類収納 モノタロウ 19079156 FCA4-10W フロアケース 書類収納 モノタロウ 19079156 FCA4-10W フロアケース 書類収納 モノタロウ 19079156

フロアケース 書類収納

(69件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19079156 品番 FCA4-10W
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フレームが頑丈なスチール製でA4サイズや封筒などの収納に便利な置き型の書類収納ケースです。
付属のアジャスタ―(4個)を取り付けていただくだけの簡単構造です。
各引き出し毎に、差し込んで使えるインデックスが付属していますので、仕訳整理に便利です。

付属品タイトルインデックス、アジャスタ― 本体質量(kg)11.7 棚段数深型10段 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×323×70 用途書類、チラシ、カタログなどの収納に。 材質本体/スチール、引き出し/PP オフホワイト サイズA4 収納サイズA4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×350×845.5(アジャスター含まず) なし 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×350×845.5
注意
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。
※引き出す際には、勢いよく引き出すと引き出しが飛び出したり、中身が落下する可能性がありますのでご注意ください。
※引き出しを出し入れする際は指詰めなどに注意してください。
※本製品の上に物を置かないでください。落下などしてけがをする恐れがあります。
※設置場所の移動や運搬の際には、無理な状態で引きずったりしないでください。床面にキズがついたり、傾いて思わぬケガをする場合があります。
※製品を改造してご使用になると事故の原因になります。使用目的以外には使用せず、改造・組み換えなども実施しないでください。
※屋外でのご使用は避けてください。サビや劣化の原因となります。
※お子様が登ったり、脚立がわりに使用すると大きなケガにつながりますのでおやめください。
※本体の塗装にキズをつけると、サビの原因となります。ご注意ください。
※お手入れは乾いた布で拭き取り、シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
※必ず水平な場所に設置してください。
※直射日光、又は高温になるような加熱器具のそばにはおかないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
事務所内で

社員の個別の資料入れとして購入しました。
20段あるので便利です。ラベルを入れるところに個人の名前を入れて使っています。

2025-09-12
用途:
伝票の整理
株式会社育栄堂 様

使い勝手がいいですね。
つくりもしっかりしていてながもちしそうです。

対象商品:
19079156
2024-01-18
用途:
お得意様ごとに分類した書類の控えを入れています。

しっかりしていますし、引き出しも軽く出し入れしやすいです。
何回もリピートしています。

3人が参考にしています
対象商品:
19079165
2022-08-17
用途:
論文等の整理
大学共同利用法人 自然科学研究機構 核融合科学研究所 様 (教育・研究機関)

筐体自体がしっかりしており、引き出しもスムーズに引き出すことが出来ました。
書類の整理に効果を発揮すると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
19079156
2022-10-07
用途:
事務所に置いています
サービス業

ちょうどぴったりはまりました。引き出しも多く中も見えるし使いやすいです

2人が参考にしています
対象商品:
19079165
2022-06-14
用途:
旅行のチラシ・パンフレットの分類用として

旅行のチラシやパンフレットは種類が多く分類が大変だったが、10段のものと20段のものを両方使うことで、枚数の少ないものは20段、多いものは10段で使い分けすることで、整理がしやすくなった。

2人が参考にしています
対象商品:
19079165
2022-03-12
用途:
仕事
TOYAMA企画 様 (飲食業)

今まで山になっていた大事な書類が細かく整頓されて見やすくてよかった

4人が参考にしています
対象商品:
19079156
2022-03-17
用途:
書類入れ
運輸・通信業

ちょうどいい高さの書類収納が値段も手ごろにありよかった。

しいて言うなら、書類入れの仕切りがあるといいな、と思った。
小物などいれる際、仕切りの溝はあるが仕切り自体がないので。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
重ねて使用可能は可能ですか。
回答:
重ねての使用は不可です。本製品の上に物を置かないでください。
1人が参考にしています
2023-06-13
質問:
引き出しが飛び出ないような仕様ですか。
回答:
引き出しが飛び出ないような引っ掛かりがある仕様です。
1人が参考にしています
2023-06-13
質問:
引き出しのみの取扱いはありますか。
回答:
取り扱いございません。
1人が参考にしています
2023-06-13

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする