12627 ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro-DX 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FOREST BIG FOREST(ビッグフォレスト) 19081320

サブ画像1

12627 ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro-DX 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FOREST BIG FOREST(ビッグフォレスト) 19081320
12627 ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro-DX 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FOREST BIG FOREST(ビッグフォレスト) 19081320
12627 ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro-DX 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FOREST BIG FOREST(ビッグフォレスト) 19081320
12627 ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro-DX 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FOREST BIG FOREST(ビッグフォレスト) 19081320
12627 ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro-DX 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FOREST BIG FOREST(ビッグフォレスト) 19081320
12627 ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro-DX 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FOREST BIG FOREST(ビッグフォレスト) 19081320
12627 ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro-DX 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FOREST BIG FOREST(ビッグフォレスト) 19081320
12627 ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro-DX 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FOREST BIG FOREST(ビッグフォレスト) 19081320
12627 ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro-DX 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FOREST BIG FOREST(ビッグフォレスト) 19081320
12627 ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro-DX 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FOREST BIG FOREST(ビッグフォレスト) 19081320
12627 ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro-DX 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FOREST BIG FOREST(ビッグフォレスト) 19081320
12627 ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro-DX 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FOREST BIG FOREST(ビッグフォレスト) 19081320
12627 ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro-DX 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FOREST BIG FOREST(ビッグフォレスト) 19081320
12627 ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro-DX 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FOREST BIG FOREST(ビッグフォレスト) 19081320
12627 ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro-DX 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FOREST BIG FOREST(ビッグフォレスト) 19081320

ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro-DX 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FOREST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード19081320品番12627
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

音が消え、真鍮ならではの音が心地よい熊鈴。重厚感のある最上位モデル。創業より半世紀以上の歴史を誇る熟練した技術を持つ職人が一つ一つ丹誠こめて作り上げた熊よけの鈴です。心地よい音色と澄んだ音を奏でます。本体上部がネジ込み式になっており、ネジを回すと振り子が引きあがり、音が鳴らなくなります。持ち運びの際に周りに迷惑がかかることがないので、大変便利です。

全長(mm)使用時:150、消音時:185直径(Φmm)45材質(本体)真鍮質量(g)約120材質(ベルト)牛革材質(フック)真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする