※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)62 被削材PMKNSH トラスコ品番692-2906 注文コード19083761 品番462.1-0300-009A1-XM
参考基準価格(税別)¥7,450 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は全長・被削材・トラスコ品番など819種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番692-2906 全長(mm)62 被削材PMKNSH 給油方式内部給油式 切削径(Φmm)3 フルート長(mm)20 使用可能長さ(mm)9.44 機能長さ(mm)61.563 接続径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする