曜日別特売
4415 メッシュ先丸ソックス 高田商事 19096665

※着用例

4415 メッシュ先丸ソックス 高田商事 19096665
4415 メッシュ先丸ソックス 高田商事 19096665

メッシュ先丸ソックス

(3件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
ブラック
内容量1組(4足)注文コード19096665品番4415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

クールメッシュで爽やかな抗菌防臭の為作業にもスポーツにも最適です。履き口と甲部にゴムを使用してずれにくく、Wサポートになっています。

用途
さわやかメッシュで夏の作業に最適!
ブラック材質綿・ポリエステル・ポリウレタンサイズ(cm)24.5~27指タイプ先丸入数4足組特性抗菌、防臭、通気性サイズフリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19096656
2022-11-04
用途: 作業時
有限会社立森工作所製造業

春から秋にかけては、これが一番お気に入りです。耐久性もしっかりあります。

対象商品 : 19096638
2022-07-02
用途: 夏は涼しく冬は暖かくだぽ♪
農・林・水産業

メッシュなので空気を閉じ込めているから温かいんでふぽ♪

対象商品 : 19096656
2018-08-17
用途: 駐車場 立仕事

ムレず、なかなか快適な履き心地です。肌触りも悪くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする