※着用例
高田商事
高田商事の シャツ・インナー
高田商事の 靴下
メッシュフィンガーソックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(3足)
注文コード
19096717
品番
3880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
クールメッシュで爽やかな抗菌防臭の為作業にもスポーツにも最適です。履き口と甲部にゴムを使用してずりにくくWサポートしています。指又もムレにくくカカトも付いてフィットします。
色
ホワイト
サイズ
フリー
特性
抗菌、防臭、通気性
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
用途
さわやかメッシュで夏の作業に最適!
サイズ(cm)
24.5〜27
入数
3足組
指タイプ
5本指