※着用例(モデル173cm/サイズM)

ツナギ服 綿混

(471件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証名入れ可裾上げ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19096902 品番 MT1000
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

薄手生地のシンプルデザインのツナギ服。
腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。
両胸に収納物の仕分けができる、便利な2段タイプポケット採用。
左袖にペン挿しに便利なポケット付き。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ブルー サイズL 名入れ 裾上げ 種別長袖ツナギ服 胸囲(cm)117 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)76 袖丈(cm)58 総丈(cm)158 質量(g/m2)190 適応身長(cm)165〜173 適応胴囲(cm)88〜96 生地ツイル 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業 袖丈長袖
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※洗濯の際はファスナーを閉じてください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※アイロンをかける際はあて布を使用し、ファスナー部分へのアイロンは避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。

商品説明動画

綿混ツナギ服.
この動画は、68人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 471
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
農作業
農・林・水産業

裾上げしてもらったが、とても良かったので次もお願いしたいと思います。

2026-01-17
用途:
自家用車の整備他で
農・林・水産業

自家用車のDIY整備や野外作業用で購入。
モノタロウの綿100%ツナギ服も持っており、そちらは厚みのある生地なので主に寒い時期用で利用していますが、今回は夏季用で、こちらの綿混ツナギを購入。綿100%のツナギ服に比べて、生地が薄めですが作りがしっかりしていて、夏季用のツナギとして重宝しそうです。

対象商品:
21357202
2024-05-24
用途:
外構掃除&その他
農・林・水産業

今の季節以降は、もっと通気性があった方が良いかなって思いました!その他は満足です!

2人が参考にしています
2025-11-21
用途:
剪定除草等の屋外作業
不動産業

これまでブルーを利用してたが、ボロくなったのでグレーに入れ替え
サイズは同じなので使い勝手が馴染んでおり特に不満はない
秋から春先にかけてカイロを併用して使用する予定
夏に着て熱中症になりかけたから陽気に合わせて着ている

1人が参考にしています
対象商品:
21357236
2024-06-03
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

身長175cm 体重約85kgですが、小さめでした。

6人が参考にしています
対象商品:
19096936
2025-09-20
用途:
バイクいじり

ツナギはいろいろ買いましたが、これはサイズ感が私の体型にぴったりでした。Mサイズ165cm63kgです。

1人が参考にしています
対象商品:
52752044
2023-05-01
用途:
草刈り、畑仕事など
その他業種

軽くて着やすいのでほぼ満足しています。
私の洋服サイズはMなので、以前にこのツナギのMサイズを購入したところ、全体にきつくて着れなかったので、今回はLサイズを購入しましたが、丁度良いサイスでした。

3人が参考にしています
対象商品:
19096945
2025-12-14
用途:
整備 その他

リピートです。使い心地よく手頃な価格。今回から名入れ、裾上げ頼みました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする