おさかなキッチンスポンジハード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19097286 品番K180BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥294
販売価格(税別)
267

’黒い’おさかな新登場!おさかなスポンジの使いやすさはそのままに、研磨粒子入りの不織布でがんこな汚れもハードに落とします。おさかなフォルム・・・握りやすいフォルム。コップの底まで洗いやすい長めのサイズ。尾びれでスタンディングできるので、水切れよく清潔。使いやすい3層構造ナイロン不織布層・・・ガンコ汚れに。鍋・フライパンの磨き上げに。ウレタンフォーム層・・・少量の洗剤もしっかりキープ。脱膜ウレタン層・・・水切れ・泡立ちよく、耐久性に優れています。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。

種類スポンジたわし 材質スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン 寸法(mm)約142×66×35 使用場所キッチン 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19097286
2022-06-24
用途:
色が好き
個人のお客様

スポンジを黒にするだけでキッチンがおしゃれになるのでリピしています。
結構長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする