マーナ
マーナの 掃除用具
マーナの スポンジ
マーナの スポンジたわし
POCOキッチンスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19097374
品番
K096DP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
スポンジを吸盤にはめるだけの簡単収納。
通気性が良く、乾きやすいので清潔。
シンクまわりなど、好きなところに収納可能。
種類
スポンジたわし
材質
スポンジ/ポリウレタン、織布/ナイロン、吸盤/塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
(スポンジ)約Φ91×35、(吸盤)約Φ72×53
耐熱温度(℃)
本体/70、吸盤/80
使用場所
キッチン
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応