K005 ニュースリム食器洗いスポンジ マーナ 19097408 K005 ニュースリム食器洗いスポンジ マーナ 19097408 K005 ニュースリム食器洗いスポンジ マーナ 19097408

ニュースリム食器洗いスポンジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19097408 品番K005
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380

水だけで、茶しぶ汚れがスッキリ落ちるキッチンスポンジです。イエローとライトグリーンのスポンジは、キッチン用品売り場でもすっかりお馴染みですね。手のひらサイズでお茶わん洗いにピッタリ。

種類スポンジ 材質表面/アクリル(新・ハード樹脂加工)、中身/ポリウレタン 寸法(mm)約150×90×15 使用場所キッチン 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19097408
2023-02-02
用途:
食器洗い
森鋲螺製作所 様

しっかり洗える。
長持ちする。
乾き(水切り)も速い。
100均の物とは、モノが違う。

対象商品:
19097408
2022-03-08
用途:
食器洗い
サービス業

使い勝手は悪くないが、中のスポンジはもう少し厚めでも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする