ポコガーデン丸吸盤付

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19097426 品番K032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはめるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。かわいいガーデン模様でキッチンがオシャレになったと評判も上々です。

種類スポンジ 材質吸盤/塩化ビニル樹脂、スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン 寸法(mm)(スポンジ)約Φ91×35、(吸盤)約Φ72×53 耐荷重(kg)1 耐熱温度(℃)70 使用場所キッチン 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
洗面台の掃除
エステ・陽なた猫 様 (サービス業)

花柄は初めて購入しましたが、洗面台が華やいで良いです。他にも色々な花柄があると嬉しいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする