ポコガーデン丸リフィール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19097435 品番K033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥308
販売価格(税別)
280

泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはめるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。かわいいガーデン模様でキッチンがオシャレになったと評判も上々です。

使用場所キッチン 材質吸盤/塩化ビニル樹脂、スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン 寸法(mm)約Φ91×35 耐熱温度(℃)70 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする