※サンプル画像 吸盤は付属していません

ポコキッチンスポンジ用リフィル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19097496 品番K095G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥253
販売価格(税別)
230

泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはめるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。

種類スポンジたわし 材質スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン 寸法(mm)約Φ91×35 グリーン 耐熱温度(℃)70 使用場所キッチン 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
キッチンシンク、バスルーム、洗面台の掃除
エステ・陽なた猫 様 (サービス業)

以前からずっと使っています。スタイリッシュなところが気に入っています。へたりにくいところも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする