※サンプル画像 吸盤は付属していません

ポコキッチンスポンジ用リフィル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19097505 品番K095B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥253
販売価格(税別)
230

泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはめるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。

種類スポンジたわし 材質スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン 寸法(mm)約Φ91×35 ブルー 耐熱温度(℃)70 使用場所キッチン 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19097505
2019-11-27
用途:
給湯室流しの備品
電気・ガス・熱供給・水道業

買い替えです。角がないせいか、だいぶもちました。まだ使えそうでしたが、人目につくところに置いているので見苦しくなる前に交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする