POCOリフィル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19097514 品番K095DP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥253
販売価格(税別)
230

【 使いやすさを考えた3層構造 】
表面のナイロン不織布層はガンコ汚れや鍋フライパンの磨き上げに。
中間のウレタンフォーム層は少量の洗剤をしっかりキープ。
脱膜ウレタン層は水切れ、泡立ちがよく、耐久に優れています。

種類スポンジたわし 材質スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン 寸法(mm)約Φ91×35 ディープピンク 耐熱温度(℃)70 使用場所キッチン 適合用途水回り(陶器洗面台)掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19097514
2023-01-27
用途:
自宅台所
柴又工作所 様

結局このスポンジがいちばんおしゃれで綺麗に落とせるので毎回購入しています

対象商品:
19097514
2016-07-04
用途:
洗面ボウルの洗浄
その他業種

洗面ボウルの水垢や石鹸カスなどが落ちやすいです。欲を言えばもう少し粗めの素材で洗浄力が上がったら嬉しい限りです。これはこれでしっかりとした洗浄力があるので満足しています。形がかわいいのもいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする