ペットボトル洗いビーンズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19097627 品番K117
参考基準価格(税別)¥436 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ペットボトル、麦茶のポットやビン、牛乳パック、水筒など、口の狭い容器を洗うのに最適です。
ペットボトルを洗って再利用するのに便利なエコロジーなアイテム。
かわいい形も人気のヒミツです。
1.5リットル以下の小さなペットボトル用に。

使用場所キッチン 材質エステル系ウレタンフォーム・アルミナボール 寸法(mm)約75×25×21 耐熱温度(℃)70 繰り返し・詰め替え対応
注意
※魔法ビンなどのミラーガラスのものへのご使用はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19097627
2019-06-25
用途:
5L容器掃除
株式会社タネダ 様

手軽でよく落ちますが握り手の所にも水が回るタイプでその部分に
入ったら抜けにくいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする