マーナ
マーナの 掃除用具
マーナの スポンジ
マーナの ネットスポンジ
キラキラボーダースポンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19097943
品番
K228Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥400
販売価格(税別)
¥
364
バスケットに入れる
きらきらしたパイル状の透明フィルムが汚れをかきだします。
種類
スポンジ
材質
カバー/ナイロン・PET・ポリエステル、スポンジ/ポリウレタン
寸法(mm)
約120×68×28
色
イエロー
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応