POCO葉っぱ型スポンジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19098257 品番K614G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥400
販売価格(税別)
364

葉っぱの形が手になじむ、3層構造のスポンジです。別売りのPOCO吸盤を好きな場所に取り付けスポンジの穴にポコッとはめて収納すれば、通気性も良くスポンジを清潔に保つことができます。

種類スポンジたわし 材質ポリウレタン 寸法(mm)約130×72×35 グリーン 使用場所キッチン 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19098257
2020-03-01
用途:
食器洗い用に
建設業・工事業

黄色いスポンジ側にゴミ詰まりが起きなく非常に使いやすいので リピートしています。お勧めできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする