ペンギンスポンジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19098302 品番K266DP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥253
販売価格(税別)
230

新たにディープピンクが仲間入り♪
カワイイペンギンのキッチンスポンジ手になじんで持ちやすい、ペンギンの形のスポンジです。くちばしはお弁当箱の溝に、尾ひれはお弁当箱のコーナーに。別売りのミニ吸盤で壁面収納できるから、いつでも水切れよく清潔に保てます。使いやすい3層構造ナイロン不織布層・・・ガンコ汚れに。鍋・フライパンの磨き上げに。ウレタンフォーム層・・・少量の洗剤もしっかりキープ。脱膜ウレタン層・・・水切れ・泡立ちよく、耐久性に優れています。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。

種類スポンジたわし 材質スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン(研磨粒子入り) 寸法(mm)(スポンジ)約113×72×35 耐熱温度(℃)70 使用場所キッチン 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-05
用途:
台所の洗い物

普段近所のドラッグストアで購入していましたが、入荷しなくなりネットで探しました。 この同じ会社のスポンジの中でこれが一番使いやすいです。 もう一度買っておこうかと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする