K476G チャチャットマイボトル マーナ 19098774

 

K476G チャチャットマイボトル マーナ 19098774 K476G チャチャットマイボトル マーナ 19098774

チャチャットマイボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19098774 品番K476G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷水筒やロングボトルの底まで届くL型ハンドルが今まで洗いにくかった、内側段差の汚れをかきだします。
マーナだけのハード樹脂加工で茶しぶスッキリ、汚れが取れます。くるっと回転させれば両側使えます。
ロングな背面で、ボトルの側面もチャチャッと一気に洗えます。

種類水筒洗いロング トラスコ品番855-3326 材質ハンドル:ポリプリピレン、カバー表面:アクリル(ハード樹脂加工)、カバー内面:綿 寸法(mm)約46×350×40 アズワン品番65-0467-83

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19098774 K476G 22346514 K476G チャチャットマイボトル マーナ チャチャットマイボトル マーナ 1本 589 税込648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする