泡工場ボディタオル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19099194 品番B557P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥713
販売価格(税別)
648

通常の2倍の糸を使用し、リッチでクリーミーな泡が実現しました!
実験を重ねてとことん「泡立ち」を追求しました。
気泡の大きさまでこだわり、ふわっとした適度な泡質です。
メッシュ構造と立体パイルで溢れるほどの極上泡をお楽しみください!

使用場所浴室 材質ポリエステル55%・綿45% 種類タオル 寸法(cm)約25×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする