マーナ
マーナの バス用品
マーナの ボディタオル/ボディブラシ
天使のバスタイムボディタオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19099535
品番
B315P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
天使の羽でなでられているような柔らかい肌ざわりと、たっぷりした泡立ちのボディタオル。
ふわふわパイルで柔らか、優しい洗い心地です。
使用場所
浴室
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
ピンク
種類
タオル
寸法(cm)
約20×88