B396 麻タオル マーナ 19099657 B396 麻タオル マーナ 19099657 B396 麻タオル マーナ 19099657

麻タオル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19099657 品番B396
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥980
販売価格(税別)
891

【天然繊維でお肌すっきり】独特のシャリ感で、洗い上がりさっぱり。天然繊維ならではの安心のさっぱり感です。
【紀州地方産】パイル織物の生産地として知られる紀州地方で、丁寧につくられた麻100%のボディタオルです。

使用場所浴室 材質麻100% 種類タオル 寸法(cm)約25×95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
体を洗うために
医療・福祉・介護関連業

体を洗うために、麻タオルを購入しました。

気持ちがいいです。

購入してよかったです。おすすめです。

対象商品:
19099657
2023-10-13
用途:
天然素材でガシガシ洗いたい方に向いていると思います。
卸売・小売業

サイズ・価格とも申し分ありません。
当方化学繊維に肌が弱いので重宝しています。一般の商店にはあまり流通していないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする