マーナ
マーナの バス用品
マーナの ボディタオル/ボディブラシ
WCナイロンしずくタオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19099718
品番
B441B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥680
販売価格(税別)
¥
618
バスケットに入れる
ぽこぽこのしずくがマッサージ感覚で心地いい泡立ちのよいナイロンに可愛いしずく模様を編みこみました。
使用場所
浴室
材質
ナイロン62%、ポリエステル38%
色
ブルー
種類
タオル
寸法(cm)
約27×100