ボディブラシ曲柄

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19099763 品番B573
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,480
販売価格(税別)
3,164

水に強いヒノキを柄に使用したボディブラシ。
自然なやさしいカーブで背中までラクに届きます。
ブラシは100%天然毛使用。豚毛80%、馬毛20%使用しています。
ブラシ部分を外して、手に持って洗うことも可能。

使用場所浴室 材質柄/ひのき(端材使用)、毛/豚毛 馬毛 寸法(mm)約435×78×65 種類ブラシ 硬さソフト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19099763
2021-08-24
用途:
ボデイケア
清水電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

お風呂で使用していますが肌あたりがよく泡立ちもよく大変重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする