ボディブラシ曲柄

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19099772 品番B583
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,480
販売価格(税別)
3,164

水に強いヒノキを柄に使用したボディブラシ。
自然なやさしいカーブで背中までラクに届きます。
ブラシは100%天然毛使用。馬毛80%、豚毛20%使用しています。
ブラシ部分を外して、手に持って洗うことも可能。

使用場所浴室 材質柄/ひのき(端材使用)、毛/豚毛 馬毛 寸法(mm)約435×78×65 種類ブラシ 硬さミディアム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19099772
2021-09-17
用途:
お風呂用で体を洗うのに使った
ふく福そばいち 様 (飲食業)

最悪でした。。
毛が抜けて、石鹸をつけて体を洗いましたが、
体中にん抜けた毛がつき、擦るたびに満遍なく付きました
残念です。

対象商品:
19099772
2021-02-18
用途:
ボディ洗浄
サービス業

満足。持つ部分がもう少しふとければ使いやすそう。もう少し。

1人が参考にしています
対象商品:
19099772
2019-10-18
用途:
入浴に

しっかりしていてブラッシの当たり具合も良い感じです。曲がり具合もちょうど良く背中の洗いに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする