W051W スマートトイレブラシ マーナ 19099858 W051W スマートトイレブラシ マーナ 19099858 W051W スマートトイレブラシ マーナ 19099858

スマートトイレブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19099858 品番W051W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

トイレ小物もインテリアの一部です。
幅72ミリのスマートなスタイリッシュフォルムが空間に溶け込み、存在を消します。
カーブフィット植毛が便器のカーブにフィットして、サッとお掃除。
排水口の奥や便器の裏側まで入り込み、隠れた汚れを落とします。
硬さの異なる2種類の植毛で、気持ちよくお掃除できます。
ケース底にブラシが触れない設計で、水切れよく衛生的。
側面のボタンを押すと内ケースが外れ、単独で洗えます。グッドデザイン賞受賞

使用場所トイレ トラスコ品番855-3333 材質外ケース/ABS樹脂、内ケース・柄・ブラシ/ポリプロピレン 寸法(mm)約368×168×72 ホワイト 耐熱温度(℃)80 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする