W179 水垢とりスポンジ マーナ 19100052 W179 水垢とりスポンジ マーナ 19100052 W179 水垢とりスポンジ マーナ 19100052

水垢とりスポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19100052 品番W179
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥528
販売価格(税別)
480

洗剤なしで水垢汚れがスッキリ落ちるハード樹脂加工。さっとひと拭きスポンジタイプ。

種類スポンジたわし 材質表面/アクリル100%(片面・新ハード樹脂加工)、スポンジ/ポリウレタン 寸法(mm)約150×90×30 使用場所浴室 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする