背中も洗えるシャボンボール ミックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19100305 品番B873B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥503
販売価格(税別)
457

元気なミックスカラーで楽しいバスタイム!
シャボンボールでは洗いにくかった背中が洗えます!
ぐーんと伸びる面白い形状。両端のヒモを持って背中をゴシゴシ洗えます。
すごい泡立ち。少ない石けんでもモコモコ泡立ちます。
中央部のフリフリが背中のくぼみを刺激して気持ちいい!

使用場所浴室 材質ネット/ポリエチレン、ひも/ポリエステル 種類ネット 耐荷重(kg)1 寸法(cm)約12×50×12(ひも部分を含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする