タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の ロック付コンベックス
G3ステンロック25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
注文コード
19100366
品番
G3SL2555BL
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
目盛仕様・JIS規格・校正証明書
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
テープ・バネにサビにくいステンレスを採用。
濡れた手でも扱いやすいアーマードケース仕様。
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SUS420J2
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
タイプ
大型ベルトクリップ付
テープ
白テープ
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SUS301
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部
0点補正移動爪
用途
長さ測定用
トラスコ品番
813-4974
長さ(m)
5.5
外形寸法(mm)
縦76×横72×奥43
本体質量(g)
317
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。