TSK-T21-6K タジマ 耐久ソケット タジマツール(TJMデザイン) 19101452

TSK-T21-6K タジマ 耐久ソケット タジマツール(TJMデザイン) 19101452
TSK-T21-6K タジマ 耐久ソケット タジマツール(TJMデザイン) 19101452

タジマ 耐久ソケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び寸法21mmトラスコ品番469-9513注文コード19101452品番TSK-T21-6K
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インパクトドライバー用ソケット。 軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット。 5倍耐久。

用途
インパクトドライバー用ソケット
呼び寸法21mmトラスコ品番469-9513寸法A(mm)21寸法D(mm)28寸法E(mm)20寸法B(mm)45寸法C(mm)103角数6角
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19101486
2021-06-19
用途: ボルト締め
建設業・工事業

インパクトドライバーで使用しましたが、遜色なく使えました。

対象商品 : 19101504
2020-08-23
用途: 鉄骨組立
奥友建設株式会社建設業・工事業

毎日使用していますが丈夫で ナットへの食いつきつもスムーズです
他のメーカーの物とは違います

1が参考にしています
対象商品 : 19101434
2018-11-25
用途: 太陽光発電設備架台のボルト点検

設備の中にはダブルナットの所も有り、この様な所も一度に点検増し締めできればなお、便利になる。

対象商品 : 19101495
2017-05-24
用途: 仮設物取り付け及び、解体
大本建設工業製造業

良かったです、また買いますので宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする