タジマ 耐久ソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法24mm トラスコ品番469-9521 注文コード19101468 品番TSK-T24-6K
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び寸法・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバー用ソケット。 軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット。 5倍耐久。

呼び寸法24mm 用途インパクトドライバー用ソケット トラスコ品番469-9521 寸法A(mm)30 寸法D(mm)32 寸法E(mm)20 寸法B(mm)45 寸法C(mm)103 角数6角
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19101486
2021-06-19
用途:
ボルト締め
建設業・工事業

インパクトドライバーで使用しましたが、遜色なく使えました。

対象商品:
19101504
2020-08-23
用途:
鉄骨組立
奥友建設株式会社 様 (建設業・工事業)

毎日使用していますが丈夫で ナットへの食いつきつもスムーズです
他のメーカーの物とは違います

1人が参考にしています
対象商品:
19101434
2018-11-25
用途:
太陽光発電設備架台のボルト点検

設備の中にはダブルナットの所も有り、この様な所も一度に点検増し締めできればなお、便利になる。

対象商品:
19101495
2017-05-24
用途:
仮設物取り付け及び、解体
大本建設工業 様 (製造業)

良かったです、また買いますので宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする