タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の カッター
タジマツール(TJMデザイン)の カッターナイフ
ネジプロ グリーL クリアケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19101626
品番
LC561RCL
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 強力ネジ式ロックです。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。
規格
L型
色
レッド×ブラック
用途
厚物切断用カッター
トラスコ品番
796-5532
質量(g)
86
替刃仕様
L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。