曜日別特売
PCG3-B400B パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 19101653

 

PCG3-B400B パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 19101653
PCG3-B400B パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 19101653
PCG3-B400B パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 19101653
PCG3-B400B パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 19101653
PCG3-B400B パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 19101653
PCG3-B400B パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 19101653

パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19101653品番PCG3-B400B
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

自動巻式。
木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。
超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。
ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。
重さ100g~1000gの下げ振りに対応。

用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り400g付材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール本体質量(g)658糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000トラスコ品番796-7349外形寸法(mm)縦106×横127×奥31
注意
※据付針によるケガ防止のため、作業時以外据付針柄を押さないで下さい。
※頭上落下防止や作業安全確保のため、必ずヘルメット、作業手袋を着用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19101653
2021-06-27
用途: 野外作業
建設業・工事業

作りがしっかりしてるので使いやすい マグネット強くて良い感じ

2が参考にしています
対象商品 : 60841051
2020-02-14
用途: 建築現場で
建設業・工事業

やっぱりタジマ。使い易いし定番商品です。
下げ振りはタジマ。

2が参考にしています
対象商品 : 19101653
2018-10-29
用途: 鉄骨架設
建設業・工事業

マグネットが強く、使いやすいです。
重さも丁度よく、持ち運びやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60841051
2018-05-07
用途: 配管作業時
建設業・工事業

以前も購入しましたが追加購入です。
使いやすいのでいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19101678
2017-06-22
用途: 大工道具に
その他業種

特に大きな問題はありませんでした。
糸交換はまだしませんが、交換時に指定のところまで引き出せないので、もう少し糸が長くないと交換時に苦労しそうです。

対象商品 : 60841051
2016-06-05
用途: 垂直出し

使いやすい、使いやすいが分銅を本体に抱かせて収納 持ち運び出来ればもっと便利

対象商品 : 60841051
2015-03-22
用途: サッシ屋をしてます
三和シャッター明新工業建設業・工事業

重りの重さも良く使いやすくて重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする