曜日別特売
CR900 墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト タジマツール(TJMデザイン) 19102037

墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ウエスト(cm)約120まで
トラスコ品番473-5137
内容量1個注文コード19102037品番CR900
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。

用途
建築・工事用胴当てベルト
トラスコ品番473-5137質量(g)340ベルト50mm幅専用ウエスト(cm)約120まで
注意
※安全帯ではありません。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19102028
2025-07-08
用途: 安全帯の腰当て用として
建設業・工事業

胴ベルトタイプの安全帯に取付けて使用しています。
腰にフィットして気に入っています。

対象商品 : 19102012
2024-11-28
用途: 内装業
その他業種

GAS600と迷いましたがこちらにして良かったと思います。やっぱりクッションが違いますね。

対象商品 : 19102012
2022-06-12
用途: 設備設置工事
建設業・工事業

このタイプは初めて使用しましたが、腰回りのサポートが効いていて、とても楽に作業できました

対象商品 : 19102028
2021-08-22
用途: 電気工事の作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで胴当てを使用していませんでしたが、使用してから腰袋などが腰からずり落ちることもなく、ストレスを感じることもなく作業することができました。

1が参考にしています
対象商品 : 19102046
2019-03-06
用途: 現場で
株式会社ONEテック建設業・工事業

フィットしてズレもあまりなくとても良かったです。。

対象商品 : 19102028
2018-12-14
用途: 土工
建設業・工事業

とても良い商品で満足しています。
とても使いやすいです。

対象商品 : 19102012
2017-11-19
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりした作りでパッドのホールド性もいいので薄い腰パッドとは全然違います。ただベルトループが固定式なのでツールホルダーを取り付けるのに若干不便です。後ろのループ3点が脱着式だともっと使い易いんですが....。サスペンダーやハーネスを着けないタイプでは今までで一番腰への負担が少ないので満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする