墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19102082 品番 GAW700
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。

用途建築・工事用胴当てベルト トラスコ品番473-5161 質量(g)260 ベルト50mm幅専用 ウエスト(cm)約100まで
注意
※安全帯ではありません。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19102028
2025-07-08
用途:
安全帯の腰当て用として
建設業・工事業

胴ベルトタイプの安全帯に取付けて使用しています。
腰にフィットして気に入っています。

対象商品:
19102012
2024-11-28
用途:
内装業
その他業種

GAS600と迷いましたがこちらにして良かったと思います。やっぱりクッションが違いますね。

対象商品:
19102012
2022-06-12
用途:
設備設置工事
建設業・工事業

このタイプは初めて使用しましたが、腰回りのサポートが効いていて、とても楽に作業できました

対象商品:
19102028
2021-08-22
用途:
電気工事の作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで胴当てを使用していませんでしたが、使用してから腰袋などが腰からずり落ちることもなく、ストレスを感じることもなく作業することができました。

1人が参考にしています
対象商品:
19102046
2019-03-06
用途:
現場で
株式会社ONEテック 様 (建設業・工事業)

フィットしてズレもあまりなくとても良かったです。。

対象商品:
19102028
2018-12-14
用途:
土工
建設業・工事業

とても良い商品で満足しています。
とても使いやすいです。

対象商品:
19102012
2017-11-19
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりした作りでパッドのホールド性もいいので薄い腰パッドとは全然違います。ただベルトループが固定式なのでツールホルダーを取り付けるのに若干不便です。後ろのループ3点が脱着式だともっと使い易いんですが....。サスペンダーやハーネスを着けないタイプでは今までで一番腰への負担が少ないので満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする