建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
胴ベルトタイプの安全帯に取付けて使用しています。腰にフィットして気に入っています。
GAS600と迷いましたがこちらにして良かったと思います。やっぱりクッションが違いますね。
このタイプは初めて使用しましたが、腰回りのサポートが効いていて、とても楽に作業できました
今まで胴当てを使用していませんでしたが、使用してから腰袋などが腰からずり落ちることもなく、ストレスを感じることもなく作業することができました。
フィットしてズレもあまりなくとても良かったです。。
とても良い商品で満足しています。とても使いやすいです。
しっかりした作りでパッドのホールド性もいいので薄い腰パッドとは全然違います。ただベルトループが固定式なのでツールホルダーを取り付けるのに若干不便です。後ろのループ3点が脱着式だともっと使い易いんですが....。サスペンダーやハーネスを着けないタイプでは今までで一番腰への負担が少ないので満足しています。