250105 防水deリュック25点 防災用セット ボウエキ(BOUEKI) 19102171

 

250105 防水deリュック25点 防災用セット ボウエキ(BOUEKI) 19102171
250105 防水deリュック25点 防災用セット ボウエキ(BOUEKI) 19102171
250105 防水deリュック25点 防災用セット ボウエキ(BOUEKI) 19102171

防水deリュック25点 防災用セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード19102171品番250105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

防水deリュック 防災用セットは、災害時に役立つアイテムの商品をセットしています。バッグはバケツにもなる防水仕様のリュックです。センターの文字は反射インクを使用し夜間や災害時に役立ちます。

用途
災害時の避難用に。
セット内容防水deリュック、冷熱遮断アルミシート、防災ガイド、マスク、ラジオdeライト、携帯用ミニトイレ、抗菌消臭・簡易トイレ、レインポンチョホワイト、除菌ジェル、防災用ウェットティッシュ(0枚入)、ポケットティッシュ、eco便利バッグ、アルミLEDライト&ホイッスル(色アソート)、層!防寒・防風アルミシート、軍手、ロープ、笛、タオル、絆創膏枚、綿棒0P、コットンパフ枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ容量(L)10電池単4電池×3本(別売)バッグ寸法(mm)約Φ200×510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする