ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 避難用品
ボウエキ(BOUEKI)の 非常用袋・セット
MOSHISONAデイバッグ(レインカバー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19102216
品番
62430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
MOSHISONAデイバッグ(レインカバー付)は、リフレクター(反射)機能プリントのレインカバー付きです。突然の雨、夜間でも安心です。
用途
災害時の避難用に。
仕様
本体内側:ファスナーオープンポケット×1、前面:ラウンドファスナーポケット(マチ付)×1、背面:ウレタン入、ショルダーベルト:長さ調節可/ウレタン入り
バッグ寸法(mm)
約420×290×150
注意
※商品画像の防災用品(水など)は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません