ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の ラジオ・ライト
ダイナモ&USB充電ライト ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19102277
品番
62480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ダイナモ&USB充電ライトは、明るさ際立つライトが秀逸の充電式ライトです。スマートフォンへの充電もでき、非常時やアウトドアで活躍します。
用途
災害時の避難用・アウトドアに。
付属品
本体充電用コード×1
色
ホワイト
機能
1ライト2点灯3SOS点滅4スマホ充電。※スマートフォン、携帯電話のケーブルは付属していません。※一部未対応機種あり
充電方式
ダイナモ充電および、USB充電
サイズ(mm)
約Φ41×151
注意
※商品画像に別の色が使用されている場合がございます。
※スマートフォン、携帯電話の充電ケーブルは付属していません
※一部未対応機種あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません