ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の その他防災用品
コンパクトエアーベッド(空気入付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19102408
品番
84415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
コンパクトエアーベッド(空気入付)は、非常時の簡易ベッドです。硬い床・冷たい床での体への負担を軽減します。空気入れ付きで簡単にふくらませます。自宅にある非常持出袋に追加、アウトドア用におすすめです。
用途
災害時の避難用・アウトドアに。
色
半透明
耐荷重(kg)
約180
サイズ(mm)
本体使用時:約1950×550×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません