曜日別特売
Mo-E08 折りたたみ足場台 アルミ モノタロウ 19102414

モノタロウ

折りたたみ足場台 アルミ

(248件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台天板高さ(m)0.785材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:PVC注文コード19102414品番Mo-E08
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。

天板高さ(m)0.785収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×890×140質量(kg)7.4最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:PVCアルミ色タイプ折りたたみ標準タイプ設置寸法・奥行(mm)1400設置寸法・幅(mm)445収納寸法・幅(mm)445収納寸法・奥行(mm)890収納寸法・高さ(mm)140天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)827
関連資料:よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書:(12.0MB)
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。
※ご使用前に左右の脚がそれぞれ完全に開ききっているか確認し、すべての開き止め金具を確実にロックしてからご使用ください。
※安定した場所で、がたつきがないか確認した上でご使用ください。

「あと1歩移動出来たら届くのに・・・」そんな場面で大活躍!
カラーは2色展開 定番のシルバーと落ち着きのあるマットブラック余裕のある天板サイズ
すべりにくい!
安定感のある天板

天板は広く滑りにくい加工で安定感も抜群!

ロック機能付き!
脚をしっかり固定!

脚を開いてからストッパーをロックするだけでしっかりと脚が固定されます。収納する時もストッパーを解除するだけで片付けも簡単!

軽量コンパクト。持ち運びラクラク。
折りたためばこんなにコンパクト!

折りたたみ可能なので、車内や物置など狭い場所にもスッキリ収納できます。
軽量だから現場などへの持ち運びも便利!


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
今までは脚立を使ってました。軽い!軽い!軽い!現場が大喜びです 注文番号19102405 作業台・作業時使用 星5つ
ガタツキもなく、また値段も手頃でとても満足しています 注文番号19102414 室内清掃、リフォーム作業 星5つ
少し物を置けるので駐車場でのルーフのワックス掛けも過不足なく行えます 注文番号19102414 ワンボックスの洗車<br> 星5つ
左右に移動しても安定していてグラつかず、安心して作業できました 注文番号19102405 壁紙貼り、天井塗装時 星5つ
横に1歩移動できるステップがあるだけで作業性が上がります 注文番号19102396 機械のメンテナンス<br> 星5つ
軽くて使いやすく設置状態安定している。使用後の収納も場所を取らない<br> 注文番号19102414 各種の作業<br> 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:248
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44662067
2026-03-22
用途: スノーボードの積み下ろし
製造業

大きい方を持っていたが小さいの方に買い替え。紐が付いていると嬉しかった(大きい方には付いていた)

対象商品 : 44662067
2026-03-18
用途: 車のスノーボードの積み下ろし
製造業

大きい方を先に持っていましたが重かったので小さい方に買い替え。概ね満足していますが紐が付いていなかったのが残念です。

対象商品 : 44662067
2025-11-02
用途: 機械メンテナンス時
建設業・工事業

とにかく軽いのがいいと思いました。重量は4.1キロしかありません。脚立よりも天板が広いので安全です。天板寸法が50センチなので場所も取りません。ブラックもカッコいいと思います。

1が参考にしています
2026-04-07
用途: 車の屋根の洗車
幼保連携型認定こども園青森藤こども園教育・研究機関

安くていいのですが乗ると少しな感じがしました。軽くていいです。

対象商品 : 44662067
2026-02-04
用途: 車の洗車などで
電気・ガス・熱供給・水道業

脚立の上を左右に動けるので屋根の上まで降りずに洗えるので助かります

2026-01-26
用途: 天井周辺の作業
その他業種

外廊下の屋根部分の清掃やクモのとり、天井周りの修理作業で、足場が安定した

2025-09-18
用途: 車の洗車 メンテナンス
教育・研究機関

低い足場は持っていたのですが、少しだけ不満がありました
この高さにして楽に作業ができるようになりました
折りたためば結構コンパクトに収納でき、軽量で持ち手(紐?)で運ぶのも楽です
作業の時車体に当たってもいいようにラバーを貼る予定です
購入してよかったです

1が参考にしています
2025-09-19
用途: 機械のメンテナンス、その他の作業時

各足の長さ調節可能な踏み台を使用してますが、重さが少し重いので、軽い足場台を探したところ、この製品が見つかりました。軽いだけなら他にも色々ありますが、全体の作りがきゃしゃであったり、脚の固定金具がイマイチな為、
この製品を選びました。使いやすいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16
質問:
接地面から1段目のステップまでの高さを教えてください。
回答:
接地面から1段目のステップの高さは下記となります。
注文コード:19102396⇒24.0cm
注文コード:19102405⇒24.5cm
注文コード:19102414⇒21.0cm

4が参考にしています
2021-02-10
質問:
脚 4箇所とも同じロック方式でしょうか。
回答:
ロックの箇所は2箇所となっており、ロック方式は2ヶ所とも同じでございます。
1が参考にしています
2021-02-10
質問:
JIS規格の商品ですか?
回答:
JIS規格の商品ではございません。
2が参考にしています
2021-01-28
質問:
「製品安全協会認定品」「軽金属製品協会はしご脚立部会」の認定を受けている商品ですか?
回答:
「製品安全協会認定品」「軽金属製品協会はしご脚立部会」の認定は受けておりません。
6が参考にしています
2021-01-28
すべてのFAQを表示する

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする