曜日別特売
Mo-E03 折りたたみ足場台 アルミ モノタロウ 19102396

モノタロウ

折りたたみ足場台 アルミ

(254件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1台
天板高さ(m)
0.595
材質
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:PVC
注文コード
19102396
品番
Mo-E03
販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。

天板高さ(m)
0.595
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×685×140
質量(kg)
4.1
材質
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:PVC
アルミ色
タイプ
折りたたみ標準タイプ
設置寸法・奥行(mm)
990
設置寸法・幅(mm)
410
最大使用荷重(kg)
100
収納寸法・幅(mm)
410
収納寸法・奥行(mm)
685
収納寸法・高さ(mm)
140
天板寸法・幅(mm)
300
天板寸法・奥行(mm)
551
販売区分
業務用
関連資料:よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書:(12.0MB)
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。
※ご使用前に左右の脚がそれぞれ完全に開ききっているか確認し、すべての開き止め金具を確実にロックしてからご使用ください。
※安定した場所で、がたつきがないか確認した上でご使用ください。

「あと1歩移動出来たら届くのに・・・」そんな場面で大活躍!
カラーは2色展開 定番のシルバーと落ち着きのあるマットブラック余裕のある天板サイズ
すべりにくい!
安定感のある天板

天板は広く滑りにくい加工で安定感も抜群!

ロック機能付き!
脚をしっかり固定!

脚を開いてからストッパーをロックするだけでしっかりと脚が固定されます。収納する時もストッパーを解除するだけで片付けも簡単!

軽量コンパクト。持ち運びラクラク。
折りたためばこんなにコンパクト!

折りたたみ可能なので、車内や物置など狭い場所にもスッキリ収納できます。
軽量だから現場などへの持ち運びも便利!


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
今までは脚立を使ってました。軽い!軽い!軽い!現場が大喜びです 注文番号19102405 作業台・作業時使用 星5つ
ガタツキもなく、また値段も手頃でとても満足しています 注文番号19102414 室内清掃、リフォーム作業 星5つ
少し物を置けるので駐車場でのルーフのワックス掛けも過不足なく行えます 注文番号19102414 ワンボックスの洗車<br> 星5つ
左右に移動しても安定していてグラつかず、安心して作業できました 注文番号19102405 壁紙貼り、天井塗装時 星5つ
横に1歩移動できるステップがあるだけで作業性が上がります 注文番号19102396 機械のメンテナンス<br> 星5つ
軽くて使いやすく設置状態安定している。使用後の収納も場所を取らない<br> 注文番号19102414 各種の作業<br> 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:254
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19102405
2026-08-18
用途: ミニバン洗車時
その他業種

今までふつうの脚立でやっていたので、屋根洗車時、脚立を動かしながらの作業でしたが、乗ったままできるので楽になりました。

2026-07-28
用途: 洗車

洗車用に購入しました。サイズも持ち運びやすく、背の高いRV等にも使用でき使い勝手が良いです。軽く、移動し易くサイズなのでとても良いです。

2026-07-04
用途: 農業に利用
農・林・水産業

電動噴霧器に液を入れ、この高さが背中に背負う時にスムースに出来るので助かる。
他作業台に利用できる。

対象商品 : 19102414
2026-04-17
用途: 屋外作業等
医療・福祉・介護関連業

簡易包装?で購入時から打痕等の傷があるのは仕様です。アルミの天板部分なのでサビはしないはずでしょうし使用していれば結局傷なんてつくので気にしたら負けです。
ただ、ロック部分等の遊びが少し大きいのでしっかり開いて固定してから乗らないと少々アブない感じがありました。安全に使用できればコスパは非常に良さそうです。

2026-05-20
用途: 掃除用
卸売・小売業

ちょうど良い大きさで折りたたみ式で軽いし使いやすいです。

対象商品 : 44662067
2026-03-22
用途: スノーボードの積み下ろし
製造業

大きい方を持っていたが小さいの方に買い替え。紐が付いていると嬉しかった(大きい方には付いていた)

対象商品 : 44662067
2026-03-18
用途: 車のスノーボードの積み下ろし
製造業

大きい方を先に持っていましたが重かったので小さい方に買い替え。概ね満足していますが紐が付いていなかったのが残念です。

対象商品 : 44662085
2026-04-19
用途: 蛍光灯の取り替え
その他業種

椅子よりも足場が広いので安心感ありますが、高齢には
高い所の上半身フリーは怖かったです。掴まり棒などオプションも有れば良いなと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16
質問:
接地面から1段目のステップまでの高さを教えてください。
回答:
接地面から1段目のステップの高さは下記となります。
注文コード:19102396⇒24.0cm
注文コード:19102405⇒24.5cm
注文コード:19102414⇒21.0cm

4が参考にしています
2021-02-10
質問:
脚 4箇所とも同じロック方式でしょうか。
回答:
ロックの箇所は2箇所となっており、ロック方式は2ヶ所とも同じでございます。
1が参考にしています
2021-02-10
質問:
JIS規格の商品ですか?
回答:
JIS規格の商品ではございません。
2が参考にしています
2021-01-28
質問:
「製品安全協会認定品」「軽金属製品協会はしご脚立部会」の認定を受けている商品ですか?
回答:
「製品安全協会認定品」「軽金属製品協会はしご脚立部会」の認定は受けておりません。
6が参考にしています
2021-01-28
すべてのFAQを表示する

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする