タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・角度
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・定規
タジマツール(TJMデザイン)の ガイド定規
丸鋸ガイド フロア マグネシウム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19102432
品番
MRG-F90M
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
反った床材も正確に切れる
用途
フロア材用丸鋸ガイド
仕様
突き当て:12mm
トラスコ品番
795-6584
外形寸法(mm)
縦403×横270×奥34
本体質量(g)
400
切断有効長さ(mm)
340
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。