タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・角度
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・定規
タジマツール(TJMデザイン)の ガイド定規
TガイドHDスリム マグネシウム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
795-9257
注文コード
19102457
品番
TG-HDS151M
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
薄物切断用Tガイド
材質(竿)
焼入れ加工
仕様
突き当て:フッ素加工
外形寸法(mm)
縦340×横263×奥22
本体質量(g)
198
用途
丸鋸用T型定規
トラスコ品番
795-9257
注意
※使用説明書をお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。