※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.610001 セキュノーム 610 XDR ロング刃 martor 19102889 NO.610001 セキュノーム 610 XDR ロング刃 martor 19102889 NO.610001 セキュノーム 610 XDR ロング刃 martor 19102889 NO.610001 セキュノーム 610 XDR ロング刃 martor 19102889 NO.610001 セキュノーム 610 XDR ロング刃 martor 19102889 NO.610001 セキュノーム 610 XDR ロング刃 martor 19102889

セキュノーム 610 XDR ロング刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード19102889 品番NO.610001
参考基準価格(税別)¥8,330 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

【安全レベル1】 手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。
丸洗い可能で、カッター内部の細かい部分まで掃除でき、衛生的です。
レバーを握ると刃が出て、未使用時は収納されているので刃が出っぱなしにならず、安心です。
本体や刃は金属検出機で検出可能です。
カットの深さ32mmの刃で、クラフト紙袋や多層袋の胴切り開封が一度にできます。
左利きにも対応。

用途袋、段ボール箱、ストレッチフィルム、PPバンドなど 使用方法刃の出し方:グリップ 材質本体素材:アルミニウム、金属検出機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス 質量(g)139 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×76×27 替刃仕様1枚で1回使用可能 適合替刃NO.160060:ステンレス替刃 セキュノーム 610 XDR用(5枚入り)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする