martor
martorの カッター
martorの カッター替刃
martorの デザインナイフ用
替刃 セキュノーム 540用(スチール)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
19102950
品番
NO.7940
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1枚で1回使用可能です。
用途
セキュノーム540用のスチール替刃
製品質量(g)
43
替刃仕様
1枚で1回使用可能
サイズ(mm)
長さ71.2×幅17.7×厚さ0.5
素材
スチール
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。