martor
martorの カッター
martorの カッター替刃
martorの デザインナイフ用
替刃 セキュノーム ミザー/セキュノーム 500用 尖った刃先(スチール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
19102959
品番
NO.5232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,160
1枚で2回使用可能です。
尖った刃先です。
用途
セキュノームミザー、セキュノーム500用のスチール替刃
製品質量(g)
38
替刃仕様
1枚で2回使用可能
サイズ(mm)
長さ53×幅19×厚さ0.63
素材
スチール
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。