martor
martorの カッター
martorの カッター替刃
martorの デザインナイフ用
替刃 セキュマックス 320 MDP用(ステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
19103011
品番
NO.192043
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
両面で4回使用可能です。
用途
セキュマックス320MDP用のステンレス替刃
製品質量(g)
17
替刃仕様
1枚で4回使用可能
サイズ(mm)
長さ26×幅18.5×厚さ0.4
素材
ステンレス
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。