NO.9940 テープスプリッター替刃 セキュマックス 320 MDP用(ステンレス) martor 19103020 NO.9940 テープスプリッター替刃 セキュマックス 320 MDP用(ステンレス) martor 19103020

テープスプリッター替刃 セキュマックス 320 MDP用(ステンレス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード19103020 品番NO.9940
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

1個でカットの深さ5mmと3.5mmから選択可能です。

用途セキュマックス320MDP用のテープスプリッターのステンレス替刃 製品質量(g)21 替刃仕様1個で5mmと3.5mmから選択可能 サイズ(mm)長さ31×幅8×厚さ2 素材ステンレス
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする